Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

DIN 939, teräs 10.9, sinkitty

Tuotenro 0250210050

EAN 4060053281333

-
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 0250210050

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M10

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2)

26 mm

Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3)

12 mm

Standardit

DIN 939

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Ilman kantaa

Kannan/vääntiön malli

Ilman vääntiötä

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,5 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Varren halkaisija

10 mm

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot