Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, teräs 5.8, pinnoittamaton
DIN 939, pinnoittamaton teräs 5.8
VAARNARUUVI DIN 939 5.8 ST M10X35
Tuotenro 025010 35
EAN 4011231297967
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 26 mm |
Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3) | 12 mm |
Standardit | DIN 939 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Ilman vääntiötä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Varren halkaisija | 10 mm |
Tuoteluokka | A |