Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, teräs 8.8, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

DIN 939, teräs 8.8, sinkkihiutale
VAARNARUUVI DIN 939 8.8 ZFSHL M12X55

Tuotenro 027271255

EAN 4052713430991

-
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, teräs 8.8, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

Tuotenro 027271255

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteitahyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

    Tuotetiedot

    Tiedot(X)

    Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

    M12

    Pituus (kokonaispituus) (l1)

    55 mm

    Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2)

    30 mm

    Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3)

    15 mm

    Standardit

    DIN 939

    Materiaali

    Teräs

    Lujuusluokka

    8.8

    Pinta/pinnoite

    Sinkkihiutale, hopea

    ROHS-yhteensopiva

    Kyllä

    Pään/kannan tyyppi

    Ilman kantaa

    Kannan/vääntiön malli

    Ilman vääntiötä

    Kierteen tyyppi

    Metrinen kierre

    Nousu/jako

    1,75 mm

    Kierteenmuoto

    Metrinen standardikierre

    Varren halkaisija

    12 mm

    Tuoteluokka

    A

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Tekniset tiedot