Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
DIN 939 A2 ruostumaton teräs, pinnoittamaton, AD W 7/2
VAARNARUUVI DIN 939 A2-70 M16X50
Tuotenro 009341650
EAN 4053479899534
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaarnaruuvit paineastioiden valmistukseen AD-säädösten mukaisesti. Paineastiatyöryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.
TÜV-tunnustettu merkki. Vastaa AD 2000 -toimintaohjetta W7/2 (aiemmin W2), hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 38 mm |
Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3) | 20 mm |
Standardit | DIN 939 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Ilman vääntiötä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 2 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |
Käyttöalue | Painesäiliön valmistus |
Säännelty käyttöalue | AD W 7/2 |