Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 2 d DIN 835, pinnoittamaton teräs 8.8
DIN 835, pinnoittamaton teräs 8.8
VAARNARUUVI DIN 835 8.8 ST M8X40
Tuotenro 42448 40
EAN 4045727148976
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 22 mm |
Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3) | 16 mm |
Standardit | DIN 835 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Ilman vääntiötä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Varren halkaisija | 8 mm |
Tuoteluokka | A |