Vacuum hose
Vacuum hose
Varunr. 089582331
EAN-nummer 4011231840187
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Innerdiameter (ID) | 3,3 mm |
Ytterdiameter (AD) | 6,8 mm |
Färg | Svart |
Min. temperaturvillkor | -35 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 110 °C |
Längd | 10 m |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!