Auton sinkkiliimapaino Alkuperäisosia valmistajilta: VW, Opel ja Volvo
Sinkkiliimapaino, ajoneuv. alkup.varustus
LIIMAPAINO ZN,LYIJYTÖN 5 GR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Painot ovat 3,8 mm paksuja (mukaan lukien teippi) ja 19 mm leveitä
Tiedot(X)
Rengaspainon paino | 5 g |
Materiaali | Sinkki |
Pinnoite | Jauhemaalattu |
Leveys | 15 mm |
Korkeus | 3 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Tuotteen paino | 4,920 g |