Auton sinkkiliimapaino Alkuperäisosia valmistajilta: VW, Opel ja Volvo
Sinkkiliimapaino, ajoneuv. alkup.varustus
LIIMAPAINO ZN, LYIJYTÖN 55 GR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Painot ovat 3,8 mm paksuja (mukaan lukien teippi) ja 19 mm leveitä
Tiedot(X)
Rengaspainon paino | 55 g |
Materiaali | Sinkki |
Pinnoite | Jauhemaalattu |
Leveys | 19 mm |
Korkeus | 3 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Tuotteen paino | 55,688 g |