Hammashihna CONTI® SYNCHROCHAIN 8CTD
Hammashihnat, polyuretaania, 8CTD
HAMMASHIHNA SYNCHROCHAIN 2400 8CTD 62
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | HAMMASHIHNA SYNCHROCHAIN 2400 8CTD 62 |
Nimellispituus | 2400 mm |
Hammasväli (t) | 8 mm |
Nimellishalkaisija | 62 mm |
Hihnan korkeus | 5,6 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 3,4 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Materiaali | Polyuretaani |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |