Turvajalkine Jalas 1568 Pitstop
Turvajalkine S3 Jalas 1568 Pitstop
TURVAJALKINE JALAS 1568 PITSTOP 47
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvajalkine tarrakiinnityksellä - puolikenkä
Koot: 36 - 48
Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S3 SRC Cl HRO
Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs
Varvassuojan materiaali: Alumiini
Kärkikuppi-materiaali: PU
Lesti: Tilava
Päällinen: PU-pintainen nahka
Vuori : Polyesteri, polyamidi
Pohjallinen: FX2 PRO
Pohjan materiaali: PU-välipohja, kumiulkopohja
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 47 |
Materiaali, päällinen | PU-pinnoitettua nahkaa |
Suojausluokitus | S3 |
Standardit | ISO 20345:2011 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Leveä |