Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU

Imu- ja siirtoletku, Purflex P 2 PU
PURFLEX P 2 PU POLYURETAANILETKU 25MM

Tuotenro 5970504025
EAN 4046777787856

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle.


Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon.



Rakenne: Läpinäkyvä, kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristu va, jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku


Seinämän paksuus:0,4mm


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: ”PURFLEX P2PU XXX mm”


Huomautus

Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C


Pakattu verkkoon puristettuna 102-800 mm



Tilauksesta muita kokoja max 800 mm.



  • P2PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön

  • P2PU-AS antistaattinen (R < 108 Ω)

  • P1LPU SEA puruletku puunjalostusteollisuuteen, paloa ylläpitämätön (DIN 4102 B1)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot