Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, matalakanta, rst A2 / rst A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU 4,8X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4,8 x 12,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 6,0-8,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,1 mm |
Leikkauslujuus | 4230 N |
Vetolujuus | 5340 N |
Materiaali, holkki | A2 |
Materiaali, kara/tappi | A2 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,42 mm |