Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti, matalakanta, rst A2 / rst A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU 4,8X22

Tuotenro 0931094822

EAN 4053479976167

-
Vetoniitti, matala kupukanta

Tuotenro 0931094822

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Ruostumaton teräs A2. Kara: Ruostumaton teräs A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4,8 x 22 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

15,0-17,0 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Kannan korkeus (k1)

1,1 mm

Leikkauslujuus

4230 N

Vetolujuus

5340 N

Materiaali, holkki

A2

Materiaali, kara/tappi

A2

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

2,9 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot