Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
ISO 7380-2, teräs 010.9, sinkitty
6-KOLOR. ISO7380-2 10.9 ZN M3X6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M3 |
Pituus (l1) | 6 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 6,9 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,65 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 2 |
Standardit | ISO 7380-2 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Matala laipallinen kupukanta |
Kannan yksityiskohdat | Kauluksella/laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |