pias® Flügel -porakärkiruuvi, uppokanta, AW
pias siiv., teräs, sinkkih., hopea, uppokanta, AW
FLÜGEL-PORAR AW30 6X80 RUSPE
ZEBRA PIAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cr(6)-vapaa korroosiosuojaus, noin 500 tuntia, ei perusmetallikorroosiota (suolasumukoe DIN EN ISO 9227 – NSS -standardin mukaisesti)
Senkkaava uppokanta ja upotusnystyrät/jyrsintaskut pehmeää puuta varten. Kovalle puulle soveltuu malli, jonka kanta on halkaisijaltaan 12 mm (tyyppi 0219864..).
AW-vääntiöjärjestelmä:
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Suositeltava puun enimmäispaksuus lH on laskettu kiinnitysalustan enimmäiskiinnityspaksuuden lU perusteella!
- Siivekkeellisiä pias-ruuveja on käytettävä testatulla tavalla jokaisessa käyttötilanteessa. Asennus vain laitteella, jossa on syvyysrajoitin ja kynsikytkin
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Tiedot(X)
- Puuta poraavat siivet estävät kiinnitettävän materiaalin nousemisen
- Alkureikä porataan alusrakenteeseen. Siivet irtoavat metallikosketuksessa
- Ruuvin muutama ensimmäinen kierros leikkaa kierteen, loput ruuvista ruuvautuu kierteeseen
Nimellishalkaisija (d) | 6,3 mm |
Pituus (l) | 80 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 15 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 6 mm |
Muu standardinumero | Yrityksen standardi |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale, hopeanharmaa |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 80 astetta |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW30 |
Kierteen tyyppi | UNC |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 2 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) (lU) | 6 mm |
Materiaalin paksuus enint., puu (lH) | 60 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 800-1200 rpm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |