Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasakiila, korkea profiili DIN 6885, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton, malli A

DIN 6885, haponkestävä teräs A4, malli A
TASAKIILA DIN6885-A A4 6X6X30

Tuotenro 040606630
EAN 4045727531747
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
Leveys (b1)

6 mm

Korkeus (h1)

6 mm

Pituus (l1)

30 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

A

DIN

6885

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot