Pyörivä viila, C, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus, Blue Tec pinnoite
Pyörivä viila, C, lieriö, pyöristetty, Bluetec
PYÖRIVÄVIILA 6X18X50MM C BLUETEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovametallityökalu:
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- Blue Tec pinnoite:
- Antaa työkalulle pitkän kestoiän.
- Soveltuu runsaseosteiset teräkset, ruostumattomat teräkset, titaani, inconel, hastelloy, waspaloy, duplex, amonox.
- Malli WRC
Tiedot(X)
Muoto/malli | C |
Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus | 6,0 x 18,0 mm |
Pituus | 50 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Hammastuksen tyyppi | Medium |
Pinnoite | Pinnoitettu |