Pitkä RST Kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri RST SORMAT
KIILA-ANKKURI M8X70X300 RST
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kohteisiin, joissa kiinnitetään syvälle rakenteeseen
- Kuorikerroksiin, kuten sandwich-elementin kuoren läpi
- Porareiän halkaisija 8 mm
- Minimi asennussyvyys 65 mm
- Ankkureiden etäisyys toisistaan min. 120 mm
- Reunaetäisyys 80 mm
- Sallittu kuormitus KN Betoni C20/25 / halkeilematon betoni 2,0/2,6
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 300 mm |
Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija | M8 |
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M8 |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 70 mm |