Kiila-ankkuri W-FAZ/A4
Kiila-ankkuri W-FAZ/A4, haponkestävä teräs
W-FAZ/A4 KIILA-ANKKURI A4 M12X125X220
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea kuormitettavuus, pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Kuormitusohjattu laajeneva ankkuri haponkestävää terästä A4
Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys
- Vähentää poraustarvetta, säästää aikaa
- Joustavat käyttömahdollisuudet
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
- Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20
- Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä
- Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)
- Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen
Yksittäinen kiinnitys ilman hyväksyntää
Betonille < C20/25 ja paineenkestävälle luonnonkivelle
Tyyppiä W-FAZ/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat.
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M12 |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 220 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix) | 125 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 70 mm |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 12 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 90 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoitettu |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst) | 50 Nm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 14 mm |
Hyväksyntä | ETA-99/0011 |
Tulpan halkaisija (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
Suorituskykytiedot | ||||||||||||
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/ Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef,red (mm) | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
Sallittu keskitetty vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), (scr,sp ja ccr,sp katso hyväksyntä) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-99/0011 | ||||||||||||
Paloluokka | F30 (kN) | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
F60 (kN) | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
F90 (kN) | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
F120 (kN) | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Käyttö rajoittuu staattisesti määrittelemättömien rakenteiden ankkuroimiseen. |
Ominaisarvot | |||||||||||
Tulpan halkaisija (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/ Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef,/hef, red (mm) | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Asennussyvyys | hnom (mm) | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
Keskinäinen etäisyys | Scr,N (mm) | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Reunaetäisyys | Ccr,N (mm) | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, normaali | hstd ≥ (mm) | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | smin ≥ (mm) | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | smin ≥ (mm) | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | kun c ≥ (mm) | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun c ≥ (mm) | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | cmin ≥ (mm) | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | cmin ≥ (mm) | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | kun s ≥ (mm) | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun s ≥ (mm) | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, pienennetty | hmin (mm) | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | smin ≥ (mm) | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | smin ≥ (mm) | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeillut betoni | kun c ≥ (mm) | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
Keskinäinen etäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun c ≥ (mm) | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst = (Nm) | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa tai kosteissa tiloissa. | |||||||||||
Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | cmin ≥ (mm) | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | cmin ≥ (mm) | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Reunaetäisyys väh. Halkeillut betoni | kun s ≥ (mm) | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Reunaetäisyys väh. Halkeilematon betoni | kun s ≥ (mm) | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!