Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Letkukiristin ABA Nova, W1

Letkukiristin, ABA Nova W1
ABA ORIGINAL LETKUKIRISTIN ZN 11-17MM

Tuotenro 0553009017
EAN 4046777334258

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suuri tasaisesti jakautuva kiristysvoima.
  • Ruuvikiristeinen kotelo, erittäin lyhyt kotelo

  • Sopii erityisesti halkaisijaltaan pienille letkuille

  • Ruotsalaista laatuterästä

  • Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta

  • Mekaaninen lukitus ilman hitsauspisteitä

  • DIN 3017- ja SS 2298 -standardien mukainen

  • Kuusioruuvi, suoraura, 7 mm

  • Nauhan leveys: 9 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali, panta/nauha

Sinkki-alumiini

Materiaali, ruuvi

Teräs

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

Teräs

Kiinnitysalue vähint./enint.

11-17 mm

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

AV/ Leukojen väli (SW)

7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot