Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

Reikäsaha, HSCo8, Longlife and Speed
REIKÄSAHA ZEBRA 37 MM HSSCO BI-METALLI
ZEBRA

Tuotenro 0632900037
EAN 4050641552884

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräkselle / ruostumattomalle teräkselle. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä

Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi


Uudistettu hammastuksen muoto



Hyvä samankeskisyys ja reunan leikkaustarkkuus


Vakaa pohjalevy ja enemmän kierteitä



Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia)

Huomautus
  • Noudata aina nopeusarvoja. Liian suuri pyörimisnopeus tylsistyttää hammastusta ja tekee reikäsahan näin ollen käyttökelvottomaksi.

  • Jos reikäsahaa aiotaan käyttää usein teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle, suosittelemme HW-reikäsahaa.

  • Ei sovellu ohutlevyille.


HUOM !!


  • Kara 063202 3 sopii reikäsahoille, joiden halkaisija on 32 - 210 mm.


  • Reikäsahoihin 0632133 ja 0632168 liittyviä tuotteita ovat

  • Aloitusporanterä 0632014

  • Jatkovarsi 063205

  • Kara 063202


  • Karat 063204 1 ja 06320411 käyvät reikäsahoille, joiden halkaisija on 14 - 30 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valumetallille, kuparille, pronssille, alumiinille ja puulle sekä rajoitetusti tietyntyyppisille muoveille.

Ohjeet

Aloita poraaminen alhaisella kosketuspaineella. Jatka poraamista pienemmällä, mutta tasaisella paineella. Vältä heiluriliikkeitä poratessa, huomioi aina nopeustaulukko, käytä jäähdytysnestettä. Jäähdyttele reikäsahanterää, kun poraat puuhun tai puun kaltaisiin materiaaleihin.

Halkaisija (Ø)

37 mm

Poraus/leikkuusyvyys

38 mm

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Suositeltu pyörimisnopeus, pehmeä teräs

240 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, työkaluteräs ja ruostumaton teräs

120 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, valurauta

160 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, messinki

315 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, alumiini

360 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Reikäsahan kara A2 Patentoitu irrotustoiminto

REIKÄSAHANKARA A2 ULT 32-210 MM

x 1 kpl
Kara A4 Keskiöporanterällä

REIKÄSAHANKARA A 14-30MM VARSI 9,5MM 6-K