Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka
Bristle-puhdistuslaikka
BRISTLE-HIOMAKIEKKO 115MM P80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valettu yhdestä osasta
- Harjakset eivät irtoa
- Hallittu ja hiljainen työ
Ainutlaatuinen ja vahva CUBITRON-hiomajyvä (keraaminen hiomajyvä)
Suuri hiomisvoima, voimakas ja erittäin pitkäikäinen, ei vaadi kovaa painamista
Enimmäiskierrosluku 25 000 r/min
Voidaan käyttää lähes kaikissa käsikäyttöisissä koneissa
Tehokkuus säilyy samana aina koko laikan täydelliseen kulumiseen saakka
Säästää kustannuksia
Halkaisijaltaan 50 mm:n ja 75 mm:n laikoissa pikakiinnitys ilman työkaluja
Nopea ja helppo kiinnitys
Halkaisijaltaan 115 mm:n laikassa integroitu M14-kierre
Erityistä tukilevyä ei tarvita
Tiedot(X)
Sitkeiden, paksujen ja ohuiden jäämien kuten, maalin, ruosteen, hilseen, liiman, tiivisteiden, pinnoitteiden tai lian poistamiseen kaikenlaisista metalleista. Lisäksi betonin, kiven, puun ja muovin puhdistamiseen
Halkaisija (Ø) | 115 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | M14 |
Väri | Keltainen |
Karkeus, raekoko | 80 |
Pyörimisnopeus enint. | 12000 rpm |