Karalaakeri FAG
Karalaakerit
KARALAAKERI. B7013-C-T-P4S-UL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karalaakerit ovat yksirivisiä, kulmakosketuksen kuulalaakereita, jotka koostuvat yhtenäisistä sisä- ja ulkorenkaista sekä kuula- ja häkkikokoonpanosta, joissa on yhtenäiset ikkunatyyppiset häkit.
Niitä ei voi purkaa.
Laakereita on saatavana avoimina ja suljettuina versioina.
Karalaakerien toleranssit ovat tavallista pienemmät.
Ne sopivat erittäin hyvin laakereiksi, joilta vaaditaan erinomaista tarkkuutta ja suurten nopeuksien kestävyyttä.
Tiedot(X)
- C kosketuskulma 15°
- E kosketuskulma 25°
- H korkea esijännitys
- M keskinkertainen esijännitys
- L kevyt esijännitys
- P4S toleranssi P4S
- T kovakudos-massiivi-ikkunapidin
- UL yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys
- 2RSD kumitiiviste molemmin puolin
Tyypin kuvaus | KARALAAKERI. B7013-C-T-P4S-UL |
Sisähalkaisija (d) | 65 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 100 mm |
Leveys (B) | 18 mm |
Tiivisteiden määrä | 0 KPL |
Tuotteen paino | 440 g |