Turvajalkine Jalas 3318 DRYLOCK
Turvajalkine S3 Jalas 3318 Drylock
TURVAJALKINE JALAS 3318 DRYLOCK 38
Tuotenro 5357238380
EAN 4056807024561
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jalas 3318 Drylock on nilkkurimallinen vedenpitävä turvajalkine, jossa samanaikaisesti hyvä istuvuus ja mukavuus ympärivuotista käyttöä varten märkiin olosuhteisiin. Kulutusta kestävän ja muotoutuvan pintanahan, sekä Drylock-kalvon ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä teräksisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Pohja kestää myös kuumia pintoja. ESD-ominaisuutensa ansiosta voit huoletta työskennellä myös herkkien elektroniikkalaitteiden läheisyydessä. Kaksoisvaimennettu ja hengittävä FX2 Climate-pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on normaali ja yhdessä perinteisen nauhoituksen kanssa jalkineen istuvuuden saa erittäin napakaksi halutessaan. Jalas 3318 Drylock on monipuolinen turvajalkine useaan erilaiseen vaativampaan työhön ja se on erityisen hyvä valinta märkiin ja vaihteleviin olosuhteisiin.
- Päällinen: Pintanahka, tekstiili
- Lesti: Normaali
- Varvassuojan materiaali: Alumiini
- Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja
- Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Climate
- Kiinnitys: Nauhat
EN ISO 20345:2022 S7 HRO
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 38 |
Materiaali, päällinen | Naudan pintanahka, kangasvuori |
Suojausluokitus | S3 |
Standardit | ISO 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Keskileveä (Medium) |