Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Väliasu

Väliasu kerrospukeutumiseen
VÄLIASU L

Tuotenro: 5359944274

-

Väliasu

Tuotenro: 5359944274

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Väliasua käytetään kerrospukeutumisessa. Välikerroksia lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan.



  • Materiaali 100 % polyesteriä, 260 gr/m2, sisäpuoli pehmeää fleeceä

  • Väri musta, paidassa harmaat tasosaumat

  • Paidan helma takaa pidennetty ja pyöristetty

  • Resorit paidan hihansuissa ja housun lahkeen suissa

  • Koot S-4XL

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

L

Materiaali

100-prosenttista polyesteriä

Kudoksen pinnoitteen paino / m²

190 g

Pesu lämpötilassa

40°C

Viimeksi katsottu