piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki
piasta julkisivuruuvi, kierteit, lyhyt porakärki
LIMITYSRUUVI DIN 7504-K A2 4,8X25
ZEBRA PIASTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Tiedot(X)
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla (kaulus) |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,9 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,4 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 23 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 2,5 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 1,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2,5-11,5 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |