Lieriösokka, uritettu ISO 8745 teräs, pinnoittamaton
ISO 8745, pinnoittamaton teräs
LIERIÖSOKKA ISO8745 16X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 16 mm |
Pituus (l1) | 50 mm |
Viisteen pituus (c1) | 2 mm |
Standardit | ISO 8745 |
Materiaali | Teräs |
Toleranssiluokka | h11 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |