Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Parikiristin sinkitty

Letkunkiristin, 2 ruuvia, ZN
PARIKIRISTIN 2XM6 ZN 110MM/L20

Tuotenro 0537910110
EAN 4053479919591

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

2-pulttinen kiristin, galv.teräs



1- ja 2-pulttiset parikiristimet vaativaan kiristämiseen. Esim. vesi- ja paineilmaletkut, tankkiautojen letkut (mm. polttoaine ja öljy), kemikaali- ja elintarvikeletkut (AISI 316 kiristin). Kiristimen rakenteen perustana ovat teräksinen kiristysnauha ja tappi - pultti kiristysmekanismi, sinkittynä tai haponkestävänä.


Rakenne takaa koko kehän tasaisen puristuksen letkun seinämää vasten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali, panta/nauha

Teräs

Pinnoite, panta/nauha

Sinkitty

Materiaali, ruuvi

Teräs

Pinnoite, ruuvi

Sinkitty

Kiinnitysalue vähint./enint.

100-110 mm

Nauhan/hihnan leveys

20 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot