Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti, matala kupukanta

Vetoniitti, matala kupuk., alumiini/sink. teräs
VETONIITTI ALU/ST KUPU 2,4X8

Tuotenro 093761248
EAN 4053479970349

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
  • Monikäyttöinen vetoniitti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

2,4 x 8,0 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

4,0-6,0 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5 mm

Kannan korkeus (k1)

0,65 mm

Leikkauslujuus

315 N

Vetolujuus

370 N

Materiaali, holkki

AlMg 3,5

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, holkki

Pinnoittamaton

Pinnoite, kara

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot