SL - letkupinne malli A
Letkupinne SK DIN 20039A varmuuskyns., kynsiliit
LETKUPINNE 155-175MM VALURAUTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Letkupinteellä saadaan
- Kynsiliittimen ja letkun liitoksesta tiivis ja pitävä
Oikea letkupinne koko
- Valitaan letkun ulkohalkaisijan ja pinteen kiristysalueen mukaan
Tiedot(X)
Materiaali, panta/nauha | Valurauta |
Pinnoite, panta/nauha | Keltapassivoitu |
Materiaali, ruuvi | Teräs |
Pinnoite, ruuvi | Keltapassivoitu |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 155-175 mm |
Standardit | DIN 20039 |
Tyypin kuvaus | SL175 |
Muoto/malli | A |