Uraruuvi, lieriökanta, PZ-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7985, teräs 4.8, sinkitty, Z
URARUUVI DIN7985 ZN M4X55 PZ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalakupukantaiseksi ruuviksi).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (l1) | 55 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,1 mm |
Standardit | DIN 7985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,7 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |