Johdonpäähylsy DUO kahdelle johtimelle Muoviholkilla
Johdonpäähylsy, kahdelle johtimelle
JOHDONPÄÄHYLSY KELTAINEN 2X6,0MM2X14MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaholkki on valmistettu polypropeenista
- Värikoodi DIN 46228, osa 4 mukainen
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
Johdinten/säikeiden määrä | 2 KPL |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 6 mm² |
Väri | Keltainen |
Pituus (l1) | 14 mm |
Holkin pituus (l2) | 10 mm |
Holkin sisähalkaisija (d1) | 5 mm |
Holkin seinämän paksuus (s1) | 3 µm |
Muovieristeen sisähalkaisija (d2) | 5 mm |
Muovieristeen seinämän paksuus (s2) | 3 µm |
Lämmönkestävyys enint. | 105 °C |
Materiaali | Kupari |
Pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!