Betoniruuvi, lieriö-/matalakupukanta HECO MMS-P 7.5 A4, tyyppi P
Betoniruuvi W-SA 7.5 A5, P, matalakupukanta
BETONIRUUVI A5 TX30 7,5X115
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Laajenee hyvin vähän, pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0010: Optio 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille
- Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betoniin kiinnittävien kiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0277)
Tiedot(X)
- Yksittäinen kiinnike: Halkeillut ja halkeilematon betoni
- Betoniruuville on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä vahvistetussa tai vahvistamattomassa, lujuusluokan C20/25 – C50/60 tavallisessa betonissa EN 206:2000-12 -standardin mukaisesti
- Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ei hyväksytty)
- HECO MMP-S A5 on hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, ulkona (myös teolliset ympäristöt ja rannikkoalueet) ja kosteissa tiloissa edellyttäen, että olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
- Sopii metallisten profiilien, putkien, ilmastointikanavien, puurakenteiden jne. kiinnittämiseen.
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Ankkurin/tulpan halkaisija | 7,5 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 115 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen TX-ura |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A5 |
Kiinnikkeen paksuus enint. | 50 mm |
Porareiän halkaisija (d cut) | 6,4 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 9 mm |
Keskinäinen etäisyys vähint. (s min) | 40 mm |
Keskinäinen etäisyys, halkeilematon betoni (s cr, N) | 120 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 75 mm |
Reunaetäisyys (c min) vähint. | 40 mm |
Reunaetäisyys, halkeilematon betoni (c cr, N) | 60 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus (h min) vähint. suositeltu | 105 mm |
Sallittu taivutusmomentti sarjakiinnityksessä (M perm) | 10.5 Nm |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T rec) | 15 Nm |