Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiilikaaritalttauspuikonpidin

Hiilitalttauspuikon pidin
HIILITALTANPIDIN 600A K3 2,2M

Tuotenro 0984900003
EAN 4053479982762

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • K3 600A / 2 , 2 m Elektrodi Ø 4-10mm / 760 l/min / 5,6 bar

  • K5 1200A / 2 , 2 m Elektrodi Ø 8-16mm / 930 l/min / 5,6 bar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Virta enint.

600 A

Tuotteen paino

2896 g

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

2,2 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot