Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Väliasu

Väliasu kerrospukeutumiseen
VÄLIASU S

Tuotenro 5359944272

-

Väliasu

Tuotenro 5359944272

-

Määrä

Pakkauskoko

x

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Väliasua käytetään kerrospukeutumisessa. Välikerroksia lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan.



  • Materiaali 100 % polyesteriä, 260 gr/m2, sisäpuoli pehmeää fleeceä

  • Väri musta, paidassa harmaat tasosaumat

  • Paidan helma takaa pidennetty ja pyöristetty

  • Resorit paidan hihansuissa ja housun lahkeen suissa

  • Koot S-4XL

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

S

Materiaali

100-prosenttista polyesteriä

Kudoksen pinnoitteen paino / m²

190 g

Pesu lämpötilassa

40°C