Letkuside, A4 Epäsymmetrisellä ruuvipesällä, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä
Letkunkiristin, A4
ZEBRA LETKUKIRISTIN A4 60-80MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen ruuvipesä
- Tasainen voiman jakautuminen
- Letkuside ei taivu poispäin kiristettäessä
Nauhan sisäpuoli on kohokuvioitu, pyöristetyt reunat
Estää vammoja ja letkun vaurioitumisen
Tiedot(X)
Polttoaineputket, ilmaputket, jäähdytysvesi/lämmitys, yleinen kiristys/kiinnitys
Materiaali, panta/nauha | A4 |
Pinnoite, panta/nauha | Pinnoittamaton |
Materiaali, ruuvi | A4 |
Pinnoite, ruuvi | Pinnoittamaton |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite, kotelo/suojus/ruuvipesä | Pinnoittamaton |
Nauhan/hihnan leveys | 12 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 60-80 mm |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
AV/ Leukojen väli (SW) | 7 mm |
Kiristysmomentti | 5 Nm |
Standardit | DIN 3017 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!