Nivelräikkä, 1/2", jatkettava
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava
1/2 NIVELRÄIKKÄ 294 - 432MM VARSI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalinen voimansiirto
Teleskooppivarsi, enimmäispituus 432 mm
Helppokäyttöinen
- Pikavapautus turvalukon ansiosta
- Joustava, kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin. 72 hammasta ja 5°:n kääntökulma.
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | 1/2 |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinnoite | Kromattu, kiillotettu, satiinipinta |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pituus vähint./enint. (L1) | 294-432 mm |
Kahvan pituus (L3) | 110 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 15,5 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 34 mm |
Holkin ulkohalkaisija (B3) | 24 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 31 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 40 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!