Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsy TX, lyhyt

1/2 tuuman TX-hylsyavain, lyhyt
1/2 TX-HYLSY TX30
ZEBRA

Tuotenro 071513330
EAN 4011231729710

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Malli: Lyhyt

  • Vääntiö: 1/2″ neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX-ruuveille
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

TX 60


  • Actros-levyjarruille

  • Actros HL -vetoakseleille


TX 80


  • Ivecon ohjausnivelille

  • MAN-ohjaukseen


TX100


Ivecon ohjausnivelille

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään/vääntiön koko

TX30

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (L1)

60 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

20 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,5 mm

Pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot