Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvakypärä Spider

Turvakypärä rakennustyömaakäyttöön
TURVAKYPÄRÄ SPIDER HI-VIS KELTAINEN

Tuotenro 0899200275
EAN 4046777237948

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt, ergonominen kypärä
  • Miellyttävä vaahtopehmuste

  • Tehokkaat tuuletusaukot

  • Pyöritettävän säätimen avulla optimaalinen istuvuus

  • Kiinnityspiste otsalampulle

  • Kypärän muotoiltu kuori lisää näkyvyyttä ylöspäin

  • Kypärän kuori valmistettu ABS:stä


Täysin säädettävä leukahihna


Leukahihna on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana



Murtokuormitus 25 daN


  • Spider turvakypärään voidaan yhdistää myös kypäräkiinnitteinen hitsausmaski; Euromaski , yhdessä kiinnike adapterin kanssa, kuulonsuojainsovitin suojakypärään
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Neonkeltainen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-63 cm

EN-standardi

397

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI HARMAA

x 1 kpl
Sisäpehmuste suojakypärään, 3-osainen

SPIDER SISÄOSAN PEHMUSTEET

x 1 kpl
Kuulonsuojainsovitin suojakypärään

KUULONSUOJAINADAPTER SPIDER JA MOUNTAINE

x 1 kpl
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI KIRKAS

x 1 kpl
Kuulonsuojain, Cessna CAP

KUULONSUOJAIN CESSNA CAP