Matalakantainen porakärkiruuvi PH-ristiura
Sinkitty teräs matalakanta H
PORARUUVI MATALAK. 4,8X16 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erikoismatala kanta 1,0 mm
- Matalampi kuin Wronic ruuvin kanta
- Estää verhouslevyjen vaurioitumisen
- Teräsrankarakenteiden kiinnityksiin
- Porakärjessä standardi mitoitus
Tiedot(X)
Väliseinärankojen liitoksiin, soveltuu esim. Gyproc levyn alle (ei riko levyn rakennetta).
Ei saa ylikiristää, kannan ja rungon liitoskohta erittäin ohut.
Pituus | 16 mm |
Nimellishalkaisija | 4,8 mm |
Kannan korkeus | 1 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Pään/kannan halkaisija | 8 mm |
Porakärjen pituus | 4 mm |
Kärjen muoto | Porakärki |