Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

Lokerikon välijakaja, muovia, System
JAKAJA KENNOSTOON 5581003010

Tuotenro 5581003014

EAN 4046777958423

-
Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

Tuotenro 5581003014

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muovisten järjestelmälokerikkojen/-kennostojen yksilölliseen jaotteluun. Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

73,50 x 2,5 x 51,5 mm

Malli

Kolmois-, 3-kertainen, 3-osainen

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 3-LOKEROA, ORSY

Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot