Välijakajasarja
Vetolaatikon välijakajasarja
VÄLIJAKAJASRJ-DM-MTBSM409
Tuotenro 0963541062
EAN 4050641891358
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | MTBSM409 |
Leveys | 470 mm |
Korkeus | 80 mm |
Syvyys | 405 mm |
Soveltuu laatikolle | 556 x 90 x 450 mm |
Tuotteen paino | 0,500 kg |
Väri | Hopeanvärinen |
Materiaali | Teräslevy |