Välijakajasarja
Vetolaatikon välijakajasarja
VÄLIJAKAJASRJ-DM-MTBSMD309
Tuotenro 0963541068
EAN 4050641891419
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | MTBSMD309 |
Leveys | 1040 mm |
Korkeus | 80 mm |
Syvyys | 330 mm |
Soveltuu laatikolle | 1112 x 90 x 380 mm |
Tuotteen paino | 1,100 kg |
Väri | Hopeanvärinen |
Materiaali | Teräslevy |