Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Välijohtolajitelma FLUKE® TL935

Fluke välijohto lajitelma TL935
MITTAJOHTOSARJA FLUKE TL935 MAX.60V DC

Tuotenro 0715539168

EAN 0095969106948

-
Välijohtolajitelma FLUKE® TL935

Tuotenro 0715539168
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
Fluke välijohtolajitelma, sisältää kolme eri pituista johtosarjaa banaanipistokkeilla.

Välijohtolajitelma, jonka johdoissa 4 mm niklatut banaanipistokkeet. Lajitelmaan sisältyy kolmet eri pituiset mustat ja punaiset PVC-eristeiset johdot (60, 90 ja 120 cm). Ne kestävät 30 V rms tai 60 V DC, 8 A:n virtaa.



  • Kolme sarjaa (punainen ja musta) välijohtoja

  • 4 mm niklatuilla banaanipistokkeilla

  • Pituudet 60, 90 ja 120 cm

  • PVC-eristeiset johdot

  • 30 V rms tai 60 V DC, 8A
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Musta, Punainen

Tuotteen paino (20)

235 g

Materiaali (60)

PVC -Polyvinyylikroridi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot