Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Välikaapeli, spiraali, 15-napainen, 24 V

Välikaapeli, spiraali, 15-napainen, 24 V
15-NAP.VÄLIKAAP.24V 2 PISTOKK.

Tuotenro 0510950286

EAN 4045727442319

-
Välikaapeli, spiraali, 15-napainen, 24 V

Tuotenro 0510950286
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
Pistokkeilla

ADR-hyväksytty



TÜV-sertifioitu



Vastaa standardia ISO 12098

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Pistorasioiden kytkentä vetoautoon, perävaunuun tai puoliperävaunuun.

Työpituus

4000 mm

Pistokkeen/liittimen tyyppi

24 V, 2 x 15-napainen

Spiraalin halkaisija

60 mm

Materiaali

Polyuretaani

Standardit

ISO 12098

Nimellisjännite

24 V/DC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot