Välikaapeli, spiraali, 7-napainen, 24 V Muovisilla pistokkeilla
Välikaapeli, spiraali, 7-napainen, muovipistoke, 24 V
VÄLIKAAPELI 24V, SPIRAALI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parempi suojaus lialta ja vedeltä
muotoillun muovisen pistokkeen ansiosta
Pistokkeilla
- Johtimen halkaisijat 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Vastaa standardia ISO 1185 tai ISO 3731
Tiedot(X)
Pistorasioiden kytkentä vetoautoon, perävaunuun tai puoliperävaunuun
Työpituus | 3,5 m |
Spiraalin halkaisija | 70 mm |
Käyttöjännite | 24 V/DC |