Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Välinekisko

Kisko työväline pidikkeelle
BRUNS VÄLINEKISKO

Tuotenro 0960070050

EAN 4046777512908

-
Välinekisko

Tuotenro 0960070050
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
Tuotteen paino

202 g

Materiaali

Alumiini

Korkeus

55 mm

Leveys

500 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Välinepidin

BRUNS VÄLINEPIDIN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot