Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Väliseinätuki-/vahvikesarja

Väliseinän vahvistussarja, 28 osaa
VÄLISEINÄTUKI SRJ
ORSYMOBIL

Tuotenro 096381 015
EAN 4065746671323
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnitettäväksi ajoneuvon väliseinään
  • Moduulilohkojen ja sidontakiskojen kiinnittämiseen muovisiin väliseiniin

  • Ristikkäistukia voi lyhentää yksittäin

  • Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

1860 mm

Korkeus

500 mm

Syvyys

40 mm

Tuotteen paino

9.300 kg

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Materiaali

Teräs

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Soveltuu ajoneuvolle

Yleismalli

Soveltuu ajoneuvomallille

Yleismalli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot