Värillinen nippuside muovilukolla
Nippuside, muovilukko, värillinen
NIPPUSIDE PA66 KELTAINEN 3,5X200
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisäkäytössä
- Värilliset nippusiteet ovat erinomainen merkintätapa, jolla eri kaapelit tai johdot voidaan järjestää ja tunnistaa helposti
- Valmistettu korkealaatuisesta PA 6.6:sta (polyamidi 6.6), joka tunnetaan lujuudestaan ja kestävyydestään
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Ei sisällä silikonia eikä halogeenia
- Voidaan asentaa käsin, lisäasennustyökaluja ei tarvita
Tiedot(X)
Niputettujen johtojen sähköasennus tai värikoodaus
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Keltainen |
Leveys | 3,5 mm |
Pituus | 200 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. | 3-55 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -15 – 85 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |