Vahapesu Wash & Wax
Puhdistusainetiiviste Wash & Wax
VAHAPESU 500ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaha ja pesuaine yhdessä tuotteessa.
Pesee ja kiillottaa samanaikaisesti.
Jättää erittäin kiiltävän vettä hylkivän pinnan.
Hyvin riittoisa autoshampoo, vain 50 ml Vahapesua riittää 10 litraan vettä.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Tuotteen paino | 570 g |
Kemiallinen perusta | Vesi |
Tuotepakkaus | Muovipullo |
Väri | Persikka |
pH-arvo | 6 |
Tiheys/edellytykset | 1,02 g/cm³ / 20°C:n lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |